実験着セット

実験着セット - アズワン

実験着一式のセットです。

仕様(白衣)袖口ひも無し材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、軍手/ポリエステル・綿サイズL胸囲(cm)(白衣)119肩幅(cm)(白衣)46袖丈(cm)(白衣)58着丈(cm)(白衣)110アズワン品番66-0033-46内容量1セット
注意
※写真は代表商品(66-0033-44)のものです。
※本商品に保護メガネは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13637971-
3,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする