アズワン
ポリタンク
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様
1つ口
寸法(mm)
ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5
容量(L)
5
内径(Φmm)
タンク口:43
アズワン品番
3-5939-03
タンクサイズ
195×145×250mm
内容量
1個
注意
※目盛は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625091
5L-BL
¥
1,350
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください