廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション - アズワン

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。

質量(g)約200タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭アズワン品番4-2155-19内容量1本
注意
※4-2155-02 20L-BL2口 J無し、4-2155-03 20L-BL2口用です。
※活性炭(約200g)が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13626055K200BTL
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする