アズワン
極小シリコン栓
材質
シリコンゴム
仕様
滅菌済
内容量
1袋(10個)
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13642101
S-7
4
7
15
1-9662-21
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13642110
S-8
5
8
15
1-9662-22
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13642119
S-9
6
9
15
1-9662-23
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13642128
S-10
7
10
15
1-9662-24
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13642137
S-11
8.5
11
14
1-9662-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13642146
0A
9.5
12
17
1-9662-26
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13642155
0B
10
13
18
1-9662-27
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13642171
K-0
11
13
16
1-9662-28
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13642180
K-01
12
15
15
1-9662-29
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13642189
K-02
10
14
15
1-9662-30
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13642198
K-03
9
12
17
1-9662-31
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください