曜日別特売

顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ - アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ - アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ - アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ - アズワン

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。
透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。
傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。
4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。

材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5内容量1個
注意
※顕微鏡に付属しているクレンメが当たる場合は取り外してご使用ください。
※高さがあるため、生物顕微鏡等にはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631086KKS-90S4-6519-01
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
13631095KKS-904-6519-02
9,500
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする