曜日別特売

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品 - アズワン

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品耐熱温度(℃)200内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13626150SS-140ステンレス、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)ストレート板幅8140先端ゴム:M
9,350
9,340
10,274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
13626159ST-140ステンレス、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)ストレート板幅6.5140先端ゴム:S
12,300
12,200
13,420(税込)
翌々日出荷
13626186TB-160チタニウム、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)先曲り板幅10160先端ゴム:L
15,400
15,300
16,830(税込)
取扱停止中
13626168TS-140チタニウム、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)ストレート板幅8140先端ゴム:M
13,700
取扱い終了
代替品有
13626177SB-160ステンレス、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)先曲り板幅10160先端ゴム:L
10,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13626168TS-14043704126TS-140TS-140 ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要 常三郎 43704126ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要常三郎1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
13626177SB-16008384451SB-160SB-160 コッピングソー替刃 TRUSCO 08384451コッピングソー替刃TRUSCO1パック(2本)
529
税込582
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする