曜日別特売

精密耐薬ピンセット SCC洗浄品

精密耐薬ピンセット SCC洗浄品 - アズワン

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
先端部
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136247165SVR.SA先端幅0.5×高さ0.6直・細く鋭い2-8667-01-77
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
13624725259SVR.SA先端幅0.6×高さ1.0直・鋭い2-8667-02-77
7,700
7,690
8,459(税込)
12日以内出荷
13624750249SVR.SA先端幅2.2×高さ2.2直・鈍い2-8667-04-77
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
136247682ABSVR.SA先端幅1.8×高さ1.0鷲型・鈍い2-8667-06-77
7,700
7,690
8,459(税込)
12日以内出荷
136247774WFSVR.SA先端幅12×高さ3.5平型2-8667-07-77
8,120
8,110
8,921(税込)
翌々日出荷
136247412ASVR.SA先端幅1.8×高さ1.0直・標準2-8667-03-77
7,700
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
136247597SVR.SA先端幅0.6×高さ0.6鷲型・鋭い2-8667-05-77
7,700
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする