曜日別特売

ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

ポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズ - アズワン

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。
中栓なしでも液漏れの心配がありません。

材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623359PN-1001001-4637-11Φ42×Φ56×67
130
129
142(税込)
翌々日出荷
13623368PN-2002001-4637-12Φ49.5×Φ69.5×72.5
180
178
196(税込)
翌々日出荷
13623377PN-3003001-4637-13Φ53×Φ69×104
200
198
218(税込)
翌々日出荷
13623386PN-5005001-4637-14Φ72.5×Φ88×113
270
267
294(税込)
翌々日出荷
13623395PN-100010001-4637-15Φ72.5×Φ89×192
390
386
425(税込)
翌々日出荷
13623411PN-200020001-4637-16Φ103×Φ126×200
870
861
947(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする