ナビス(アズワン)
プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ
袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。
外面に細かなエンボス加工を施していますので、滑りを防ぎます。手袋と腕カバーが一体になっており、経済的です。
仕様
左右兼用
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
全長(mm)
600
サイズ
フリー
入数(枚)
50
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
8-2589-11
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(50枚)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13641191
-
¥
3,570
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください