アズワン
作業用グリップ手袋 タッチスクリーン対応 PU6101シリーズ
手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。
材質
繊維部/ポリエステル
入数(双)
1
機能
タッチスクリーン対応
コーティング
手の平部PUコート
ゲージ
13ゲージ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13627261
PU6101
XS
約22
4-5766-01
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
13627270
PU6101
S
約23
4-5766-02
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
13627279
PU6101
M
約24
4-5766-03
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
13627288
PU6101
L
約25
4-5766-04
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください