導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ

導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ - アズワン導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ - アズワン導電ネスティング&スタッキングコンテナ DSNシリーズ - アズワン

重ねる向きを変えてスタッキングとネスティングの両方が可能です。使わないときはネスティングすることで省スペースになります。

コンテナ種類べた目材質導電PPフタの有無本体のみスタッキング質量(g)700容量(L)10内寸法(mm)320×220×130外寸法(mm)410×280×135表面抵抗値(Ω)約10^5以下アズワン品番4-6534-01内容量1個
注意
※本体にフタは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631147DSN10410×280×135
3,800
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする