アズワン
枠付きステンレスワゴン
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
キャスター(mm)
Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)
20/段
取付ピッチ(mm)
棚板:50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13642329
-
460×310×809、有効作業面:447×297
5.5
3-1556-05
¥
26,600
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13642338
-
460×310×809、有効作業面:447×297
7
3-1556-06
¥
32,600
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13642347
-
610×410×809、有効作業面:597×397
7.5
3-1556-07
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13642356
-
610×410×809、有効作業面:597×397
9.5
3-1556-08
¥
41,600
¥
41,500
¥
45,650
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。