重量カート CTシリーズ CTシリーズ

重量カート CTシリーズ CTシリーズ - アズワン重量カート CTシリーズ CTシリーズ - アズワン重量カート CTシリーズ CTシリーズ - アズワン重量カート CTシリーズ CTシリーズ - アズワン

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。
高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。

材質スチール(亜鉛メッキコーディング)均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632845CT-1873×500×88023.94-6622-01
49,000
48,900
53,790(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13632861CT-2873×500×1070264-6622-02
52,800
52,700
57,970(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13632870CT-C3A873×500×88044.64-6622-03
106,000
105,000
115,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13632879CT-H873×500×880、パネル/656×25×63226.64-6622-04
59,200
59,100
65,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13632888CT-H3A873×500×880、パネル/656×25×63243.64-6622-05
106,000
105,000
115,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする