曜日別特売

黒鉛平板 GRPシリーズ

黒鉛平板 GRPシリーズ - アズワン

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。

材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)内容量1枚
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13627035GRP-2020011200×2004-5734-01
7,400
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
13627051GRP-2020022200×2004-5734-02
9,000
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
13627060GRP-2020033200×2004-5734-03
10,000
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
13627069GRP-2020044200×2004-5734-04
10,800
10,700
11,770(税込)
翌々日出荷
13627078GRP-2020055200×2004-5734-05
11,500
11,400
12,540(税込)
翌々日出荷
13627087GRP-1010011100×1004-5735-01
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
13627105GRP-1010033100×1004-5735-03
6,900
6,890
7,579(税込)
12日以内出荷
13627121GRP-1010044100×1004-5735-04
7,500
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
13627139GRP-050501150×504-5736-01
4,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
13627157GRP-050503350×504-5736-03
5,200
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
13627166GRP-050504450×504-5736-04
5,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
13627175GRP-050505550×504-5736-05
6,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
13627096GRP-1010022100×1004-5735-02
6,200
6,190
6,809(税込)
取扱停止中
13627130GRP-1010055100×1004-5735-05
8,000
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
13627148GRP-050502250×504-5736-02
4,800
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする