ハンディーUVランプ用アクセサリー

ハンディーUVランプ用アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用アクセサリー - アズワン

ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ハンディーUVランプ4W放電管タイプまたは6W放電管タイプを取り付けできます。天井の穴にスマートフォンやタブレットを設置して簡易的な撮影が可能です。

サイズ(mm)303×253.5×203アズワン品番1-5479-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13624391-
90,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする