アズワン
ミクロビュレット PTFEコック
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
全長(mm)
約490
規格
ASクラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631646
632436064314
1
0.01
±0.006
4-6569-01
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
13631655
632436064316
2
0.01
±0.01
4-6569-02
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
13631671
632436064518
5
0.02
±0.01
4-6569-03
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください