ミクロビュレット ガラスコック

ミクロビュレット ガラスコック - アズワンミクロビュレット ガラスコック - アズワン
材質ビュレット/硼珪酸ガラス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
規格
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13631680632436062314約4901ASクラス0.01±0.006
33,000
32,900
36,190(税込)
12日以内出荷
13631689632436062316約4902ASクラス0.01±0.01
33,000
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
13631698632436062518約4905ASクラス0.02±0.01
33,000
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
13631707632436057316約5602ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)0.01±0.01
38,000
37,900
41,690(税込)
12日以内出荷
13631716632436057518約5605ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)0.02±0.01
38,000
37,900
41,690(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする