アズワン
ブロックバスシェーカー Blockシリーズ
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様
●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3
寸法(mm)
318×154×220
質量(kg)
本体/10
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~3000※2
表示
4.3インチ液晶、タッチスクリーン
アズワン品番
4-3883-02
タイマー
1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)
±0.5(@30~50
内容量
1個
注意
※本体にブロックは付属しません。
※1 10℃未満設定不可
※2 上限回転数はブロックごとに異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626825
BBS-3000
¥
235,000
¥
234,000
¥
257,400
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください