バイアルホットシェーカー

バイアルホットシェーカー - アズワンバイアルホットシェーカー - アズワンバイアルホットシェーカー - アズワン

バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。

回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5内容量1台
注意
※1 濃縮前の液量は瓶の半量以下で使用します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13634760VHSA-6205×225×1904-799-21
236,000
235,000
258,500(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
13634769VHSA-8205×225×1854-799-22
241,000
240,000
264,000(税込)
翌々日出荷
13634778VHSA-12205×225×1704-799-23
246,000
245,000
269,500(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする