アズワン
ホモミキサー HMシリーズ
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様
●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質
シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)
146×283×415
質量(kg)
約9.0
電源(V)
AC100~220 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~12000
電源コード(m)
1.6
処理量(mL)
100~5000
モーター出力(W)
DC220
アズワン品番
1-7723-23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624226
HD-302
¥
351,000
¥
350,000
¥
385,000
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください