アズワン
マルチボルテックスミキサー
多量処理が可能です。
仕様
●本体●振とう径(mm):3.6
寸法(mm)
426×250×480
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
500~2500
アズワン品番
4-6485-01
タイマー
1分~99時間59分
内容量
1個
注意
※本体にチューブラックは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622300
MVM-100
¥
290,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください