Kartell(カルテル)
広口びん PP
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質
PP
規格
DIN 13316 168
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ねじ口規格(GL)
アズワン品番
口内径×外径×高さ(mm)
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626755
1623
100
32
4-3157-03
Φ24×Φ48×105
25
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
12日以内出荷
13626771
1625
250
45
4-3157-04
Φ38×Φ60×140
100
¥
450
¥
446
¥
491
(税込)
翌々日出荷
13626780
1629
1000
63
4-3157-05
Φ55×Φ95×206
100
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
13626789
1631
2000
63
4-3157-06
Φ55×Φ120×252
100
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください