アズワン
角型瓶 フラット型 未滅菌
スリムな省スペースタイプです。
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13623420
K-500
78×51×168
-
17.5
約480
1-4638-11
¥
230
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
13623429
K-1000
122×62×176
100
24
約1000
1-4638-12
¥
340
¥
337
¥
371
(税込)
翌々日出荷
13623438
K-2000
155×80×224
250
24
約2200
1-4638-13
¥
590
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
13623447
K-4000
192×124×280
-
31
約4800
1-4638-14
¥
980
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください