曜日別特売

広口丸型遮光瓶SCC 茶

広口丸型遮光瓶SCC 茶 - アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶 - アズワン

中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13624689-52-5077-07-77Φ85×Φ169.5×319
2,800
2,790
3,069(税込)
12日以内出荷
13624698-102-5077-09-77Φ85×Φ222.5×352.0
6,040
6,030
6,633(税込)
翌々日出荷
13624671-22-5077-05-77Φ85×Φ125×250
1,600
1,590
1,749(税込)
取扱停止中
13624680-32-5077-06-77Φ85×Φ145.5×298.5
2,020
2,010
2,211(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする