曜日別特売

四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ

四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ - Fudau Biotech

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。

材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13632425CC088125-A21箱(6個)1254-6598-01
98,900
98,800
108,680(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632441CC088250-A21箱(6個)2504-6598-02
73,600
73,500
80,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632450CC088500-A21箱(6個)5004-6598-03
54,700
54,600
60,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632459CC088001-A21箱(6個)10004-6598-04
60,600
60,500
66,550(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632468CC088125-A2x11個1254-6598-05
12,300
12,200
13,420(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632477CC088250-A2x11個2504-6598-06
12,200
12,100
13,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
13632486CC088500-A2x11個5004-6598-07
13,700
13,600
14,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
13632495CC088001-A2x11個10004-6598-08
15,100
15,000
16,500(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする