曜日別特売

メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き

メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き - アズワンメディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き - アズワン

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えることができます。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PPねじ口規格(GL)45内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌を行う際は別売りの赤キャップとリング(赤)高温用(2-9859-01)(どちらも未洗浄)をご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13623998-70×138×30遮光2501-4993-04-77
4,920
4,910
5,401(税込)
12日以内出荷
13624016-101×225×30遮光10001-4993-06-77
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
13624025-136×262×30遮光20001-4993-07-77
16,100
16,000
17,600(税込)
翌々日出荷
13624041-56×100×30透明1001-4994-03-77
2,220
2,210
2,431(税込)
翌々日出荷
13624050-70×138×30透明2501-4994-04-77
2,570
2,560
2,816(税込)
翌々日出荷
13624059-86×176×30透明5001-4994-05-77
3,760
3,750
4,125(税込)
翌々日出荷
13624068-101×225×30透明10001-4994-06-77
5,130
5,120
5,632(税込)
翌々日出荷
13624077-136×262×30透明20001-4994-07-77
13,700
13,600
14,960(税込)
翌々日出荷
13623989-56×100×30遮光1001-4993-03-77
4,020
4,010
4,411(税込)
取扱停止中
13624007-86×176×30遮光5001-4993-05-77
5,610
5,600
6,160(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする