アズワン
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。
開閉部のOリングで液漏れを防止します。
付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質
本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)
本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプ
ノーマル
耐熱温度(℃)
-80~+80
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
分割数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631409
M971-D5
4-6551-01
5
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
13631418
M971-D8
4-6551-02
8
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
13631427
M971-D12
4-6551-03
12
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください