アズワン
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済
スリムな省スペースタイプです。
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌
γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
目盛(mL)
口内径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13623499
K-500γ
78×51×168
従来:1-4639-31
-
17.5
約480
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
13623508
K-1000γ
122×62×176
従来:1-4639-32
100
24
約1000
¥
1,060
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌々日出荷
13623517
K-2000γ
155×80×224
従来:1-4639-33
250
24
約2200
¥
1,840
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
13623526
K-4000γ
192×124×280
従来:1-4639-34
-
31
約4800
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください