アズワン
大型瓶SCC PFA製
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)
樹脂:260
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13641096
-
3
148×270
7-182-01-77
¥
126,000
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
12日以内出荷
13641105
-
5
172×325
7-182-02-77
¥
139,000
¥
138,000
¥
151,800
(税込)
翌々日出荷
13641121
-
2
126×240
7-182-03-77
¥
105,000
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください