広口瓶SCC HDPE製

広口瓶SCC HDPE製 - アズワン
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE内容量1本
注意
※目盛はついていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
口内径×胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13634900-25-011-01-77Φ75×Φ126×244
1,590
1,580
1,738(税込)
翌々日出荷
13634909-35-011-02-77Φ74.5×Φ145×269
2,040
2,030
2,233(税込)
翌々日出荷
13634918-55-011-03-77Φ74×Φ174.5×306
3,090
3,080
3,388(税込)
翌々日出荷
13634927-105-011-04-77Φ96.7×Φ217×389
6,230
6,220
6,842(税込)
翌々日出荷
13634936-205-011-05-77Φ96×Φ304×432
9,500
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする