曜日別特売

マルチプライヤ

マルチプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。
左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。
ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。
強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
便利なマイナスドライバー付。

用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。仕様完全無酸化焼入れ付属品マイナスドライバー付(柄部)材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48内容量1本
注意
※カシメ部のピンが割れていますが、製品特性を活かす為ですので不良ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13642609MD-250G
3,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする