イノアック
導電性ゴムスポンジ E-4385
気密性、弾力性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様
硬さ(TypeC):25
材質
エチレンプロピレンゴム
色
黒
引張強度(MPa)
0.59
見掛密度(g/cm
3
)
0.12
体積固有抵抗率(Ω・cm)
10^2~10^4
伸び
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13639809
-
1
300×300
粘着無し
4-6417-01
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13639818
-
3
300×300
粘着無し
4-6417-02
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13639827
-
5
300×300
粘着無し
4-6417-03
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13639836
-
10
300×300
粘着無し
4-6417-04
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639845
-
15
300×300
粘着無し
4-6417-05
¥
3,110
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639861
-
20
300×300
粘着無し
4-6417-06
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639870
-
30
300×300
粘着無し
4-6417-07
¥
5,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639879
-
1
500×500
粘着無し
4-6418-01
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639888
-
3
500×500
粘着無し
4-6418-02
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639897
-
5
500×500
粘着無し
4-6418-03
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639906
-
10
500×500
粘着無し
4-6418-04
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639915
-
15
500×500
粘着無し
4-6418-05
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13639931
-
20
500×500
粘着無し
4-6418-06
¥
9,280
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639940
-
30
500×500
粘着無し
4-6418-07
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639949
-
1
1000×1000
粘着無し
4-6419-01
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639958
-
3
1000×1000
粘着無し
4-6419-02
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639967
-
5
1000×1000
粘着無し
4-6419-03
¥
9,280
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13639976
-
10
1000×1000
粘着無し
4-6419-04
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13639985
-
15
1000×1000
粘着無し
4-6419-05
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640001
-
20
1000×1000
粘着無し
4-6419-06
¥
34,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640010
-
30
1000×1000
粘着無し
4-6419-07
¥
51,600
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640019
-
1
300×300
粘着有り
4-6420-01
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13640028
-
3
300×300
粘着有り
4-6420-02
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13640037
-
5
300×300
粘着有り
4-6420-03
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13640046
-
10
300×300
粘着有り
4-6420-04
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13640055
-
15
300×300
粘着有り
4-6420-05
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640071
-
20
300×300
粘着有り
4-6420-06
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640080
-
30
300×300
粘着有り
4-6420-07
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640089
-
1
500×500
粘着有り
4-6421-01
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640098
-
3
500×500
粘着有り
4-6421-02
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640107
-
5
500×500
粘着有り
4-6421-03
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640116
-
10
500×500
粘着有り
4-6421-04
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640125
-
15
500×500
粘着有り
4-6421-05
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640141
-
20
500×500
粘着有り
4-6421-06
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640150
-
30
500×500
粘着有り
4-6421-07
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640159
-
1
1000×1000
粘着有り
4-6422-01
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640168
-
3
1000×1000
粘着有り
4-6422-02
¥
8,440
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640177
-
5
1000×1000
粘着有り
4-6422-03
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640186
-
10
1000×1000
粘着有り
4-6422-04
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640195
-
15
1000×1000
粘着有り
4-6422-05
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640211
-
20
1000×1000
粘着有り
4-6422-06
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13640220
-
30
1000×1000
粘着有り
4-6422-07
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください