曜日別特売

ベンコット (R) 300×250 8ツ折りタイプ

ベンコット (R) 300×250 8ツ折りタイプ - 小津産業ベンコット (R) 300×250 8ツ折りタイプ - 小津産業

EA-8はスタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。
AZ-8はCLASS 4で使用されるスーパーCNと同じ不織布(セルロース70%+PET30%)を使用しています。
★スタンダードタイプの不織布を使用して断裁面からの発塵を抑えた仕様のワイパーです。

材質セルロース100%寸法(mm)300×250アズワン品番66-0022-85内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13641175EA-8
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする