自重堂
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。
色
ブラック
質量(g)
約380(26.0cm(片足))
規格
JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収)
機能
制電、クッション性、耐滑性
材料
アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール
内容量
1足
注意
※耐滑性能はメーカー基準
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625371
S6172-044-22.0
22
3-788-01
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13625380
S6172-044-22.5
22.5
3-788-02
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13625389
S6172-044-23.0
23
3-788-03
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13625398
S6172-044-23.5
23.5
3-788-04
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
13625407
S6172-044-24.0
24
3-788-05
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13625416
S6172-044-24.5
24.5
3-788-06
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
13625425
S6172-044-25.0
25
3-788-07
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13625450
S6172-044-26.0
26
3-788-09
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
13625459
S6172-044-26.5
26.5
3-788-10
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
13625468
S6172-044-28.0
28
3-788-12
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
13625477
S6172-044-29.0
29
3-788-13
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
93日以内出荷
返品不可
13625486
S6172-044-30.0
30
3-788-14
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13625441
S6172-044-25.5
25.5
3-788-08
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください