自重堂
制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ
機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。
色
ホワイト
質量(g)
約380(26.0cm(片足))
規格
JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収)
機能
制電、クッション性、耐滑性
材料
アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール
内容量
1足
注意
※耐滑性能はメーカー基準
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625231
S6172-037-22.0
22
3-787-01
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13625240
S6172-037-22.5
22.5
3-787-02
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13625249
S6172-037-23.0
23
3-787-03
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13625258
S6172-037-23.5
23.5
3-787-04
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
13625267
S6172-037-24.0
24
3-787-05
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
13625276
S6172-037-24.5
24.5
3-787-06
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
13625285
S6172-037-25.0
25
3-787-07
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
13625301
S6172-037-25.5
25.5
3-787-08
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
13625310
S6172-037-26.0
26
3-787-09
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
13625319
S6172-037-26.5
26.5
3-787-10
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
13625328
S6172-037-27.0
27
3-787-11
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
13625337
S6172-037-28.0
28
3-787-12
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
13625346
S6172-037-29.0
29
3-787-13
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
13625355
S6172-037-30.0
30
3-787-14
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください