SIBATA(柴田科学)
ミニポンプ MPシリーズ
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。
定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様
ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式
寸法(mm)
95×56×95(突起部含まず)
質量(g)
450(ニッケル水素2次電池含む)
電源
単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用
番号
コードT:080860-50603
流量可変範囲(L/min)
0.050~5.00
アズワン品番
1-5703-44
精度(mL)
設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
内容量
1セット
注意
※クイックチャージャー(充電器)、ニッケル水素二次電池(充電池)は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624339
MP-W5P
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください