曜日別特売

アルミフレーム TSF40シリーズ

アルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。
フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。
表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3638材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)80内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13650038TSF8080-1800
20,950
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする