TRUSCO
カットコーン用ソーラー工事灯
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
夜間自動点灯します。
蓄電池内蔵タイプです。
赤色点滅です。
用途
工事灯
材質
本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂
高さ(mm)
160
品名
工事灯
縦(mm)
80
横(mm)
44
内径(mm)
差込口:38
LED使用数(個)
赤×4
内容量
1個
注意
※日照時間の短い地域では使用しないで下さい。
※日影が多い現場では使用しないで下さい。
※十分な日照がない場合点灯しない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649049
SKLED-R
604-3330
赤
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
13649058
SKLED-CR
604-3328
透明
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください