TRUSCO
カットコーン用ソーラー工事灯
ソーラー工事灯用ブラケットです。
LED工事灯取り付け用です。
適合機種:SKLEDR、SKLEDCR
用途
工事灯
トラスコ品番
604-3329
適合機種
SKLEDCR
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
195
品名
工事灯
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1個
注意
※形状にあった工事灯、保安灯を選んで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649067
SKLED-BR
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください