TRUSCO
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
付属品
スタンド
トラスコ品番
577-0847
セット内容
8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質
軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂
先端形状
六角
商品構成
セット品
先端サイズ(mm)
2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ボールポイント部は細くなっています。
※力の入れ過ぎに注意してください。
※製品破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649031
TSBR-8S-A
¥
7,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください