曜日別特売

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 - TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 連結型 - TRUSCO

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)
棚板は1段につき2枚の分割式です。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)905棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13652628UL-3363B662-6551595900816
21,160
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652637UL-3393B663-1380875900816
27,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652646UL-3463B663-138659512001116
27,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652655UL-3493B663-770287512001116
33,340
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652671UL-3563B662-815159515001416
32,320
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652680UL-3593B662-657887515001416
39,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652689UL-3663B663-452259518001716
39,240
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13652698UL-3693B662-975287518001716
49,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする