パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)

パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け) - TRUSCOパンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け) - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

材質スチール(粉体塗装)間口(mm)24最大積載量(kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649880SF-S-1-BK689-08465964
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
13649889SF-S-1L-BK689-083973144
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする