TRUSCO
T形六角棒レンチ セット
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
硬度はHRC50~57です。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品
スタンド
トラスコ品番
577-0848
セット内容
8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質
クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状
T形
先端サイズ
2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ボルトの回転方向に力を加えて下さい。
※軸を倒す方向に力を加えると先端部が破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649040
TSRR-8S-A
¥
7,170
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください