ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g - TRUSCO

不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。
逆さ噴霧可能です。
第二石油類と同等の洗浄力です。
倉庫への保管が可能商品です。
引火点を持たないため不燃性です。

用途
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
エンジンルーム内の洗浄。
トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130内容量1本
注意
※ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649749BPSF-180
4,980
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする