曜日別特売

折りたたみボルトクリッパー

折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO折りたたみボルトクリッパー - TRUSCO

ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。

用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)内容量1丁
注意
※電流が流れているものには、使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm) 硬線
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649101TWDP-450664-4665485HRB80:8HRC20:6TWD-450K
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649110TWDP-600664-4664645HRB80:10HRC20:8TWD-600K
9,330
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする