TRUSCO
天然ゴム背抜き手袋
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途
一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
ゲージ数
13
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質
繊維部:ポリエステル
色
ブルー/グレー
厚さ(mm)
1.3
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649600
RBGF13-S
S
22.5
7.4
18
13
662-5353
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13649609
RBGF13-M
M
23.5
7.6
18.4
13
662-5349
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13649618
RBGF13-L
L
24.5
8.1
19.2
13
662-5352
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649627
RBGF13-XL
XL
25.5
8.6
20.8
13
662-5346
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください