天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ

天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。

用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなどトラスコ品番682-3539材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1ブルー/グレーサイズL入数(双)1機能通気性全長(cm)24.5中指長(cm)8.1材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数18内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649758RBG18L
390
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする