曜日別特売

ラテックスデュラブルアーマー

ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)ラテックスデュラブルアーマー - 富士手袋工業(天牛)

優れた耐摩耗性とともに柔らかさも兼ね備えている手袋です。
滑り防止の特殊凹凸パターンの天然ゴムコーティングによりまして優れたグリップ力を発揮します。
ブロックやレンガの取り扱いに最適です。
繊維製品の安全性を保証するエコテックス(R)スタンダード100認証済みです。

用途
一般作業全般にご使用下さい。
色
グレー×ベージュ
材質(手袋)
ナイロン、ポリウレタン
材質(掌側)
天然ゴム
ゲージ数
15
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0743375083-15Lエコテックス(R)スタンダード100認証238.510
オープン
¥309
¥340(税込)
4日以内出荷
代引不可
0743377783-15LLエコテックス(R)スタンダード10024910.5
オープン
¥309
¥340(税込)
4日以内出荷
代引不可
0743380283-15Mエコテックス(R)スタンダード100認証2289
オープン
¥309
¥340(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする