TRUSCO
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。
油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途
金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質
繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン/グレー
入数(双)
1
機能
耐油、耐久性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649636
NBGF13-S
662-5350
S
22.5
7.4
18
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13649645
NBGF13-M
662-5342
M
23.5
7.6
18.4
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13649661
NBGF13-L
662-5348
L
24.5
8.1
19.2
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13649670
NBGF13-XL
662-5351
XL
25.5
8.6
20.8
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください