TRUSCO
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途
精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
材質
繊維部:ナイロン
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
ゲージ数
13
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
サイズ
入数(双)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649521
UFG13-S
1双
662-3716
1.1
S
1
22
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649530
UFG13-M
1双
662-5190
1.1
M
1
23
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649539
UFG13-L
1双
662-5194
1.05
L
1
24
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
13649548
UFG13-XL
1双
662-3718
1.05
XL
1
25
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649557
UFG13-S-10P
1袋(10双)
662-5191
1.1
S
10
22
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649566
UFG13-M-10P
1袋(10双)
662-5192
1.1
M
10
23
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649575
UFG13-L-10P
1袋(10双)
662-3720
1.05
L
10
24
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
13649591
UFG13-XL-10P
1袋(10双)
662-3717
1.05
XL
10
25
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください